曜日別特売

セラーメイト 取手付密封びん

セラーメイト 取手付密封びん - 星硝セラーメイト 取手付密封びん - 星硝セラーメイト 取手付密封びん - 星硝
(1件のレビュー)

梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。

用途梅シロップの密封びん材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール容量(L)3質量(g)1300直径×高さ(cm)15.7×25.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14777106
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14777106
2021-06-15
用途: 梅干、梅ジュース
医療・福祉・介護関連業

梅干やジュースを作るのに良いサイズ。ボトリウムするにも良いサイズ感です。色々なモノを入れてオシャレに飾ることもできます。
ちょっと締まりが甘い感じはしますが、問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする