曜日別特売

キャップ (SPサイズ)

キャップ (SPサイズ) - フカガワキャップ (SPサイズ) - フカガワキャップ (SPサイズ) - フカガワキャップ (SPサイズ) - フカガワキャップ (SPサイズ) - フカガワキャップ (SPサイズ) - フカガワ
(1件のレビュー)

継手類の管の閉口部に使用します。

材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6内容量1個
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14778025100Φ100
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
14778034125Φ125
1,630
1,098
1,208(税込)
当日出荷
14778043150Φ150
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
14778059175Φ175
1,910
1,298
1,428(税込)
当日出荷
14778068200Φ200
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
14778077225Φ225
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
14778086250Φ250
2,510
1,598
1,758(税込)
当日出荷
14778095275Φ275
2,700
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14778104300Φ300
2,910
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778043
2024-02-07
用途: 薪ストーブダクト終端キャップとして
Nature Field

もう少し安価なら嬉しいと思います色んなところで使うの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする