曜日別特売

とって付キャップ

とって付キャップ - フカガワとって付キャップ - フカガワ
(1件のレビュー)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。

材質亜鉛鋼板内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法l(mm)
厚さt(mm)
寸法w(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14778479100Φ98201540600.620100
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14778488125Φ123201540600.620125
2,840
2,098
2,308(税込)
当日出荷
14778497150Φ148252570600.625150
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14778506175Φ173252570600.625175
3,170
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
14778515200Φ198252570600.625200
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14778524225Φ2233030110600.630225
3,630
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778533250Φ2483030110600.630250
3,910
2,898
3,188(税込)
当日出荷
14778549275Φ2733030110600.630275
4,120
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778558300Φ2983030110600.630300
4,380
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778479
2022-10-11
用途: 薪ストーブの煙突の蓋に使用しました
Seed工業製造業

蓋を上向きにして使用しましたが感じ的にはそんなにぐらぐらしなくてフィットしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする