曜日別特売

丸プレス板フランジ

丸プレス板フランジ - フカガワ丸プレス板フランジ - フカガワ丸プレス板フランジ - フカガワ丸プレス板フランジ - フカガワ丸プレス板フランジ - フカガワ丸プレス板フランジ - フカガワ
(1件のレビュー)
形状フランジ穴径(Φmm)10内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法PCD(mm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1477865575Φ128Φ103783.275
400
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
14778664100Φ153Φ1311033.2100
500
489
538(税込)
当日出荷
14778673125Φ178Φ1561283.2125
700
679
747(税込)
当日出荷
14778689150Φ203Φ1811533.2150
950
939
1,033(税込)
当日出荷
14778698175Φ228Φ2081783.2175
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
14778707200Φ253Φ2332033.2200
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778689
2021-01-08
用途: エア配管接続作業用

品物は加工によるカエリも無く安全で。綺麗なメッキされており良いものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする