曜日別特売

円偏光フィルター

円偏光フィルター - Canon

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。

用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USMタイプスクリュータイプフィルター直径(Φmm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1477905782mm 円偏光フィルター PL-C B
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする