デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット

デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット - Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット - Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット - Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット - Canon

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。

有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14779459EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする