エアコンリモコン

エアコンリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き
暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様

材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780064RC16W
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする