曜日別特売

人感明暗センサー LEDスリムナイトライト

人感明暗センサー LEDスリムナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(4件のレビュー)

暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。

消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780116NASMN21WH
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

人感明暗センサー LEDスリムナイトライト NASMN21WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780116
2022-02-16
用途: 廊下
電気・ガス・熱供給・水道業

夜間の老化照明に使用、季節の照明のスイッチでの点滅より反応が早く、夜間の移動に安全です。

1が参考にしています
2021-12-02
用途: 廊下に
建設業・工事業

思った以上にスリムで小さく邪魔にならない、コンセントを塞いでしまわないので良い
消灯から点灯の物を探していたのでたいへん満足です。

対象商品 : 14780116
2020-10-27
用途: 暗室からの退去時に足元照明として

小型の割に明るく、人がいなくなれば20秒ほどでさっさと消灯するのも良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 14780116
2020-06-27
用途: 玄関の足元
運輸・通信業

予想よりかなりセンサー反応範囲が広かった。トイレ行く度に点灯します。加えてホワイト光のため眩しい位に感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする