E26電球なしクリップライト

E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください

消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電球は付属しておりません。
※屋外での使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780125CLX60X02WHホワイト
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14780134CLX60X02BKブラック
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 製造作業時に手元を照らす

クリップ部分が樹脂の為、もろくて割れてしまう
他の部分が壊れていないのにクリップが壊れるせいで使用が難しくなる。

2が参考にしています
対象商品 : 14780134
2018-07-27
用途: プレス作業の手元照明
境製作所製造業

ホームセンターに置いてある物よりやや高めですが、その分しっかりした作りと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする