YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED電球 E26 一般電球 広配光
こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥
494
税込
¥
543
(37)
(1件のレビュー)
省エネ、長寿命のLED電球
口金
E26
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
明るさ(W)
光源色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780238
LDA7LG2
108
47
60相当
電球色、バリエーション:昼白色
65-0527-33
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
14780247
LDA7NG
108
47
60相当
昼白色、バリエーション:電球色
65-0527-34
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
14780256
LDA14LG
115
71
100相当
電球色、バリエーション:昼白色
65-0438-01
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14780265
LDA14NG
115
71
100相当
昼白色、バリエーション:電球色
65-0438-02
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14780213
LDA5LG3
108
47
40相当
電球色、バリエーション:昼白色
65-0437-96
オープン
取扱い終了
14780229
LDA5NG
108
47
40相当
昼白色、バリエーション:電球色
65-0437-97
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください