ハロゲン形LED 調光対応

ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780335LDR7LME11D2中角60065-0416-04
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14780344LDR7LWE11D2広角64065-0416-05
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780344
2024-12-04
用途: 店舗営業時
TAKA空調設備株式会社建設業・工事業

調光機に対応している物はどこにも売ってなかったので、とても助かりました。

対象商品 : 14780344
2020-06-12
用途: メンテナンス
成田山札幌別院新栄寺その他業種

迅速な対応いただき直ぐに届きました。大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする