YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780396
ICLS3BK
-
60まで×3灯
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14780378
ICLS1BK
100
-
オープン
取扱い終了
14780387
ICLS2BK
-
60まで×2灯
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください