YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応
(1件のレビュー)
口金
E11
定格消費電力(W)
7.0
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ50×66
本体質量(g)
53
全光束(Lm)
670
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.078
光源色
電球色
アズワン品番
65-0416-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
60
電球の種類
ハロゲン形LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780536
LDR7LWWE11D2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください