YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
T形LED 40W形 E26
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H108
本体質量(g)
48
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
光源色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780563
LDT5LG
485
2700
0.085
電球色
65-0528-11
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14780579
LDT5NG
530
5000
0.088
昼白色
65-0528-13
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください