曜日別特売

T形LED 60W形 E26

T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
光源色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780606LDT8LG81027000.136電球色65-0528-14
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
14780615LDT8NG88050000.134昼白色65-0528-16
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780606
2021-10-07
用途: 貸家の蛍光灯照明が暗くなったので交換した。
有限会社中央ビルド不動産業

このT型LEDは種類が少なく、高額なので交換の度に困っておりました。
今回この商品を初めて使用しましたが、灯具へのフィット感も良く
明るさ、価格に大変満足しております。今後は全室の交換を検討しております。

対象商品 : 14780615
2018-12-06
用途: 家の電球交換
教育・研究機関

スリムで明るく満足している。
このタイプがもっと他メーカーから出て値段が下がるといい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする