曜日別特売

冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ

冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ - 三相電機

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa)
全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現

用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰内容量1台
全6種類を絞り込む
周波数(Hz)
揚程(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
流量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1478114865PBZ-15033A-E365(2 1/2B)15002005014.5・10.0120・400IE3モーター付き屋外設置可
277,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478115765PBZ-15033B-E365(2 1/2B)15002006015.0・9.0120・400IE3モーター付き屋外設置可
277,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478116665PBZ-22033A-E365(2 1/2B)22002005020.0・14.5250・600IE3モーター付き屋外設置可
293,700
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478117565PBZ-22033B-E365(2 1/2B)22002006019.0・14.5250・600IE3モーター付き屋外設置可
293,700
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
1478118465PBZ-37013A-E365(2 1/2B)37002005028.5・21.5250・600IE3モーター付き屋外設置可
396,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478119365PBZ-37013B-E365(2 1/2B)37002006029.5・24.5250・600IE3モーター付き屋外設置可
396,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする