曜日別特売

砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ)

砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ) - 三相電機

超静音化
PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。
軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。
水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。
また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。
錆び対策
錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。
小型高性能
コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。

質量(kg)5.3液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)300以下内容量1台
注意
※1時間あたり4回以上の発停があるご使用方法の場合、インペラ軸受部の早期消耗による起動不良が懸念されますのでご相談下さい。。
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液モレの原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
電圧(V)
モーター電圧(V)
周波数(Hz)
モーター周波数(Hz)
揚程(m)(50/60Hz)
流量(L/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781209PMG-61A20(3/4B)6510010050504・330・45屋内設置用
75,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781218PMG-61B20(3/4B)50/651001006050/603・2/4・330・45/30・45屋内設置用
75,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781227PMG-71A25(1B)8510010050505・338・60屋内設置用
82,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781236PMG-71B25(1B)65/851001006050/604・2/5・325・50/38・60屋内設置用
82,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする