曜日別特売

ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)

ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ) - 三相電機

マグネットカップリング構造(シールレス)
液モレを追放。長寿命。
ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa)
ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。
堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。

用途
温水循環(即出湯システムなどの給湯回路)
不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)
材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%内容量1台
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液モレの原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)
標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781245PBM-521B20A(3/4B)70/10010050/604.5/19・2.3/386.4/22・3.3/43屋外用
141,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781254PBM-1021B20A(3/4B)85/10010050/605.2/22・2.5/437.1/23・3.3/46屋外用
158,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781263PBM-1521B20A(3/4B)120/20010050/605.1/27・4.3/537.3/27・6.3/53屋外用
180,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781279PBM-1511A25A(1B)200100507/55・5/80-屋外用
180,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781288PBM-1511B25A(1B)20010060-7/55・5/80屋外用
180,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする