三相電機
砲金製カスケードポンプ
カスケード方式採用により高揚程を実現。
接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
用途
循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。
許容押込圧(kPa)
100以下
モータープロテクター
自動復帰
内容量
1台
注意
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0~60℃、使用液の温度範囲:0~40℃(清水)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)(50/60Hz)
流量(L/min)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14781297
15PWHG-2021B
1/2(Rc)
200
100
50/60
60/50
1.5/3.5・5.5/7.0
屋内設置用
¥
116,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14781306
25PWHG-7513B
1(Rc)
725
200
50/60
70/50
14/28・28/42
屋内設置用
¥
190,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください