マグネットポンプ (ケミカル海水用)

マグネットポンプ (ケミカル海水用) - 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用) - 三相電機

高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。

用途
冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・印刷機器・チラー
設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下内容量1台
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水 ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※相フランジ、フランジパッキン、取付ボルトは付属しておりません。オプションフランジセット(別売)をお求め頂くか、または市販品(JIS 10K品)をお求め下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0~40℃、使用液の温度範囲:0~60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※スラリー液はポmプ寿命を低下させます。
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
モーター定格出力(kW)
電圧(V)
モーター電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)
揚程(m)/揚水量(L/min)
最大流量(L/min)
使用液
液温範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781726PMD-15013A2Z-E3JIS10K・フランジ50A×40A1.5三相200三相200502620/120・6.5/400405海水・化学液0~60
321,600
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781735PMD-15013B2Z-E3JIS10K・フランジ50A×40A1.5三相200三相200602619.5/120・4/400385海水・化学液0~60
321,600
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781744PMD-22013A2Z-E3JIS10K・フランジ50A×40A2.2三相200三相200503024/120・10/400470海水・化学液0~60
389,300
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781753PMD-22013B2Z-E3JIS10K・フランジ50A×40A2.2三相200三相200603226/120・12/400445海水・化学液0~60
389,300
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781769PMD-37013B2Z-E3JIS10K・フランジ50A×40A3.7三相200三相200603832/120・22/400525海水・化学液0~60
552,600
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする