曜日別特売

ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 - 三相電機

全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。

用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781787PHSZ-2531A25(1B)1005012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
77,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781796PHSZ-2531B25(1B)1006012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
77,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781805PHSZ-2533A25(1B)2005012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
67,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781814PHSZ-2533B25(1B)2006012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
67,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781823PHSZ-4031A40(1 1/2B)1005012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
96,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781839PHSZ-4031B40(1 1/2B)1006012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
96,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781848PHSZ-4033A40(1 1/2B)2005012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
83,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781857PHSZ-4033B40(1 1/2B)2006012・9-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
83,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478186640PHSZ-7533A-E340(1 1/2B)2005015・9.5IE3モーター付き屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
119,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2024606640PHSZ-7533B-E340(1 1/2B)2006015・9.5IE3モーター付き屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
119,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする