曜日別特売

ステンレス製循環ポンプ PH2型

ステンレス製循環ポンプ PH2型 - 三相電機

全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。

用途
冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304内容量1台
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
流量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781875PH2-3/3AS5.4254001005023・1835・50-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
151,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781884PH2-2/2AS6.4254001006023・1840・60-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
151,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781893PH2-3/3AT5.4254002005023・1835・50-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
148,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14781909PH2-2/2AT6.4254002006023・1840・60-屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
148,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478191840PH2-3/3AT5.7-E3407502005024.5・1330・80IE3モーター付き屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
180,100
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478192740PH2-2/2AT6.7-E3407502006024・1830・80IE3モーター付き屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)
180,100
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする