曜日別特売

自給式ヒューガルポンプ

自給式ヒューガルポンプ - 三相電機

超低騒音
ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。
※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。
高効率
モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。
長寿命 ・高信頼性
接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。
高メンテナンス性
メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。
また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。

許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
流量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1478193625PSPZ-2031A--10050吸上:6.0(清水20℃)5・789・59-屋外設置可
122,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478194525PSPZ-2031B--10060吸上:6.0(清水20℃)5・798・71-屋外設置可
122,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478195425PSPZ-2033A--20050吸上:6.0(清水20℃)5・784・54-屋外設置可
122,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478196325PSPZ-2033B--20060吸上:6.0(清水20℃)5・791・60-屋外設置可
122,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478197940PSPZ-4031A--10050吸上:6.5(清水20℃)7・9155・116-屋外設置可
159,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478198840PSPZ-4031B--10060吸上:6.5(清水20℃)7・9157・114-屋外設置可
159,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478199740PSPZ-4033A40(1 1/2B)40020050吸上:6.5(清水20℃)7・9157・118-屋外設置可
159,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478200640PSPZ-4033B40(1 1/2B)40020060吸上:6.5(清水20℃)7・9151・111-屋外設置可
159,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478201540PSPZ-7533A-E340(1 1/2B)75020050吸上:6.5(清水20℃)12.5・7.580・250IE3モーター付き屋外設置可
208,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478202440PSPZ-7533B-E340(1 1/2B)75020060吸上:6.5(清水20℃)13.5・7.580・250IE3モーター付き屋外設置可
208,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする