自給式ヒューガルポンプ

自給式ヒューガルポンプ - 三相電機

超低騒音
ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。
高効率・省エネ
モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。
長寿命・高信頼性
接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。
高メンテナンス性
メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。

許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
流量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1478203350PSPZ-15033A-E350(2B)150020050吸上:6.5(清水20℃)14.5・10120・400IE3モーター付き屋外設置可
287,900
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478204950PSPZ-15033B-E350(2B)150020060吸上:6.5(清水20℃)16・11120・400IE3モーター付き屋外設置可
287,900
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478205850PSPZ-22033A-E350(2B)220020050吸上:6.5(清水20℃)21.5・16.5120・400IE3モーター付き屋外設置可
436,600
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478206750PSPZ-22033B-E350(2B)220020060吸上:6.5(清水20℃)23・18120・400IE3モーター付き屋外設置可
333,400
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478207680PSPZ-15023A-E380(3B)150020050吸上:5.0(清水20℃)10・5.5250・600IE3モーター付き屋外設置可
296,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478208580PSPZ-15023B-E380(3B)150020060吸上:5.0(清水20℃)10・6250・600IE3モーター付き屋外設置可
296,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478209480PSPZ-22023A-E380(3B)220020050吸上:5.0(清水20℃)14・10250・600IE3モーター付き屋外設置可
333,400
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1478210380PSPZ-22023B-E380(3B)220020060吸上:5.0(清水20℃)14・10250・600IE3モーター付き屋外設置可
333,400
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする