バイスプライヤー C型
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-28
- 用途:
- 木工作業
農・林・水産業
C型クランプやF型クランプと違い中央にクランプ位置がある為作業がやり易かった。同じ厚みを何度もクランプする時、非常に便利でした。
- 対象商品:
- 18769583
2024-04-16
- 用途:
- 突き合わせ溶接
バイスプライヤーのクランプ面がほぼ垂直に移動するので、溶接用としては各軸受けのガタを少なくし、クランプ面に電極を設けクランプする。溶接電流を流すと突き合わせ部が溶解する。突き合わせ部が溶解するとクランプ力で更に押し込むので突き合わせ溶接に最適である。押し込み量も多少調節出来るので最適である。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18769583
2022-09-21
- 用途:
- 溶接時にステンレス材料を固定するために使用しています。
固定するときに傾きがあっても閉まるので使いやすいと感じています。この大きさの次の大きさのものも購入しましたが、この間の大きさのものもあればと思っています。