モノタロウ

バイスプライヤー

バイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウバイスプライヤー - モノタロウ
(82件のレビュー)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。

用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開き(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769599VP12528142
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18769608VP17530180
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18769617VP20042224
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

物をつかんだままロックできる!
調整ネジバネ仕様

物の厚みに合わせて口の開け幅を調整ネジで調整し、対象物を挟んでハンドルを強く握り込むとロックがかかって口幅の固定が可能です。
固定解除時は、挟み込むための強い力の反動を受け、本体や固定物が思わぬ動きをとる場合がありますので、
バイスプライヤを片手でしっかりと保持しながら慎重に行ってください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 自動車の板金修理

他の有名メーカー品と比べてはいないが,コスパが良い。ロックはしっかりしてくれる。解除のレバーが短く握る方向に解除するのだが,解除にかなり力が要るため使用場所によっては解除しにくく,手が痛くなる。

対象商品 : 18769608
2026-02-22
用途: 板金を挟み込む。
製造業

100均のものとは作りが違い、噛み合わせ、剛性が良く使いやすそう。

2025-09-29
用途: 農作業パイプの打ち込み
小関農場農・林・水産業

パイプを手で保持するのに使っています。ハンマーでの打ち込みが安全に作業できるようになりました。作りは少し荒い感じですが問題なく使えます。

対象商品 : 18769608
2026-01-05
用途: 溶接
建設業・工事業

調節もし易く、しっかりした作りでとても使いやすいです。

2025-09-17
用途: 品物の固定

小さいバイスプライヤ―が、ほしくて
ちょうどいいのが見つかり重宝してます。

対象商品 : 18769608
2025-05-09
用途: 折れたボルトの抜取りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オリジナル品ですが、全く問題なく使用できます。価格からコスパが良い商品です。

対象商品 : 18769599
2024-08-04
用途: 供回り対策に
その他業種

自転車の前輪を外すさい、ナットとネジが供回りしてしまうため、一方を押さえつけ、固定するため購入しました。小さいサイズのバイスプライヤーのため大いに役立ちました。

2025-02-16
用途: 丸棒の固定

普通に使用できます。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする