曜日別特売
モノタロウ

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウウォーターポンププライヤー - モノタロウ
(69件のレビュー)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。

用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大口径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769626WPP20020530
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18769635WP25025642
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18769644WP30031553
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ペンチでは対応できない“もしも”の時の作業で大活躍!
口幅6段階調節ギザビザが付いた噛み合わせ

直線的な構造のペンチとは違い、くわえ部に大きな角度があります。
グリップを開きながらくわえ部の交点をずらせば、サイズ別に、口幅を5~7段階調整できます。※商品によって調整できる段階数が違います。
くわえ部は滑りにくいようにギザギザをつけた噛み合わせなので、しっかりキャッチできます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: シャワーヘッドの交換
その他業種

風呂場のシャワーヘッドの交換に使いました。
取り外し方法はネットなどを参照し、簡単にできました。

2026-02-14
用途: 車のグリップボルト回しに使用
サービス業

握力が弱いので少しきつめに締めるために購入。最大口径を参考に選びましたが思ったより開口部が広く、下のサイズでも十分だったようです。

2026-02-21
用途: 水栓の交換

力も入りやすいですし、先端も滑りにくく非常に使いやすかったです。

対象商品 : 18769635
2025-03-23
用途: 素人の水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

職人さんなら色々とこだわりがあると思いますが、素人が家庭で水道工事をするには十分OKです。

1が参考にしています
2025-11-08
用途: 建築リフォーム現場での汎用ツールとして
賃貸不動産きたそらち不動産業

一番小さいタイプを購入しました。
リフォームではツールボックスに入れて持ち運ぶため、本来の管工事ではなく、曲げたり回したり引っこ抜く動作に用いてもました。似たような使い方をするエンジニアのネジザウルスが帯磁していて困っていたので、代替えにと使ってみましたが、口金が厚すぎて不適です。

2025-03-12
用途: 多用途
農・林・水産業

長年使用していたポンププライヤーの先端が消耗してしまったため買い替え。精度を求めない使用方法なので安価で助かります。

2024-11-07
用途: 整備用
卸売・小売業

いつも使ってる物より一回り小さくて重宝してます。
ひとつ不満点を申しますと合わせ隙間もうすこし詰めると使いやすいです。

対象商品 : 18769635
2024-08-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いがメーカ品と遜色なく使えます。要は使い方でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする