平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。


フラットなジョー部分は、幅80mmあります。本体後部のネジを回して板を挟めるように開口幅を調整します。
対象物を挟んで強く握るとロックが掛かる構造なので、握った直後にバイスプライヤーが開口しなければ固定できた状態です。
指側のグリップに収まっているレバーを起こすことでジョーが開き、簡単に板からバイスプライヤーを取り外すことができます。



1辺数が10㎝以内厚さ0.3mmのブリキ加工に、ちょっと工夫がいりますが折り曲げ加工に使えて便利。
ブラケットやプレートの製作に欲しかったので購入。
使用頻度は多くないため、安価なものと言う事でモノタロウさんのを選んだが使いやすさを含め特に問題はない。
状況によってはもう1丁買うことを検討中。
完全に閉じた状態では先端部分しか接触しないので薄手の材は傷つくでしょう
約1cm以上の材であれば接地面が増えるので かなりガッチリとくわえてくれます
予想よりもガッシリとパワーを感じる商品です