曜日別特売
モノタロウ

平型ヒューズ 低背

平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ平型ヒューズ 低背 - モノタロウ
(66件のレビュー)
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91内容量1パック(5個)
注意
※ヒューズの取付は電装品の電源がOFFであることを確認してから行って下さい。
※サイズ・アンペア数を確認して容量にあったヒューズをご使用下さい。
※自動車用途以外にご使用にならないで下さい。
※ヒューズの色味はロットごとに変わることがあります。商品印字の電流値(アンペア数)の値で確認をお願いします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18211918-3
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18211936-5
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18211963-7.5
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18211988-10
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18212015-15
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18212033-20
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18212067-透明25
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18212085-30
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 車両の電気ヒューズ保守
農・林・水産業

この価格でこの品質、差し込みや導通など全く問題ありません

2025-09-19
用途: 自動車修理
サービス業

シュガライターヒューズとして1年半、問題なく使用してます、

2026-01-06
用途: 車用
KNK自動車・二輪車・自転車関連業

安くて問題なく使えます、古くなったヒューズの交換として使っています。

対象商品 : 18211936
2024-04-12
用途: バイク

この手のタイプ、更に5Aのみというのは中々店頭で買えず困ってました
実際装着してみたところなんの問題もなく良かったです
更にお安く買えて満足です

対象商品 : 18211936
2024-03-16
用途: 車の保守
製造業

価格が安いのがよい。同時に小糸製作所のヒューズも購入し、そちらは車のヒューズボックスにちょうどピッタリでスムーズに入ったのだが、このモノタロウ製はキツくて入れるのに苦労した。力をかけて押し込めば挿さったものの、次に外す際は苦労するかもしれない。

対象商品 : 18212015
2024-03-12
用途: 四輪のメンテナンス

シガソケにさしていたUSB電源が破損してヒューズが切れました。
少量セットで必要充分。安く済みました。

対象商品 : 18212033
2023-11-21
用途: 配線キットの付属品
運輸・通信業

単品で購入できるので助かりますが数量を選択出来るとありがたいです。

対象商品 : 18211936
2023-11-07
用途: ヒューズも種類が多くて

小型のヒューズが多くなってきた昨今ですが、
似たようで違うタイプのヒューズが多くてストックするのが大変です。
こういう細かいものがモノタロウで買えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品にはアンペア数の刻印がございます。
2021-05-04

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする