モノタロウ

OPP袋 テープ無し

OPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウOPP袋 テープ無し - モノタロウ
(195件のレビュー)

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。

用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409476-ポリプロピレン0.03110160なし
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18409485-ポリプロピレン0.03125250なし
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18409494-ポリプロピレン0.03160220なし
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18409503-ポリプロピレン0.03195270なし
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18409519-ポリプロピレン0.03225310なし
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18409528-ポリプロピレン0.03270370なし
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:195
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 地区の配布物や書類を渡すときに入れる
その他業種

地区の配布物や書類で名簿や会計など、汚したくない文書を渡すときに使用しています。
A4がちょうど入り、防滴で透明性が高いので重宝しています。
以前、別の店で購入したものでサイズが小さいものがありましたが、これはちょうどよいです。

1が参考にしています
2026-03-10
用途: 書類入れ
医療・福祉・介護関連業

クリアホルダーに入れて書類を手渡したり郵送いていましたが、今はこちらの袋を使用しています。書類も汚れないし、郵送する時は重さを軽くできました。

対象商品 : 18409519
2026-03-07
用途: ご連絡用の入れ物

近所へのお知らせ等の配布時、A4用紙を入れてポストに入れたり手渡ししてます。
良くDM等で使われるテープ付きのものは、意外と開封に手がかかるようで、このテープ無しが結構良いと評判です。

対象商品 : 18409494
2025-11-23
用途: フリマでの商品の梱包
不動産業

A5サイズはとても使い勝手の良い大きさです。
厚さ0.03mmがどの程度なのか、実際に手に取るまでは不安がありましたが、しっかりとした厚さがあり、多少重量のある品物を入れても破れるようなことはありません。また透明度が高いので、安っぽくならずに助かります。

対象商品 : 18409519
2026-02-20
用途: 商品を梱包する
個人のお客様

特に不自由なく使用できています。翌日着で手配していただき助かっています。

対象商品 : 18409476
2025-10-22
用途: メルカリの商品梱包用
農・林・水産業

安価だがしっかり梱包できるのでリピートしている。
他社の製品に比べ透明度が高く感じている。
サイズ展開が増える事を期待したい。

1が参考にしています
対象商品 : 18409519
2026-01-23
用途: 事務処理時
卸売・小売業

安くてしっかりしているのですごくいいです。すぐにリピします。

2025-09-29
用途: 商品の出荷用
製造業

他社のテープ付きからこちらに切り替えた。
袋の厚さも程よくてコスパはかなり良いと感じた。
テープ無しで安価の物を探していたので、
コスパの良いこの製品はとても魅力的。
他のサイズも今後はこの商品に切り替える予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヒートシーラーで密封させる事は可能でしょうか。
回答:
密封不可となります。
1が参考にしています
2024-07-11
質問:
マチはあるでしょうか。
回答:
ございません。
2024-07-11
質問:
食品の包装に使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-07-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする