曜日別特売

KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN

USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。
ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。
また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)100付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウントインターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※長距離伝送の場合ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15283809CE100
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする