曜日別特売

KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。
タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや
キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)15対応OSWindows、Mac OS X、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×118×29機能USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(100m/60Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8300-83入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は最大40Mbpsです
※STPケーブルのご使用を推奨します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15283879CE610A
オープン
199,800
値下げ
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする