KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN

DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1質量(kg)【L】0.81、【R】0.8消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-93入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15283897CE624
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする