ATEN
USB延長器
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途
USBの延長に
ケーブル長(cm)
30
質量(kg)
0.14
電源
(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー
コネクタ形状
(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×63×22
対応
カテゴリ5/5e/6
インターフェース
USB2.0
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-40~85度
アズワン品番
64-8303-81
最大延長(m)
60
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
オス-メス
内容量
1台
注意
※長距離伝送の場合ATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15285464
UCE60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください