ATEN
USB延長器
USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。
5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。
用途
USBの延長に
ケーブル長(m)
12
質量(kg)
0.56
電源
バスパワー
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×64×13
対応
マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェース
USB1.1
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
アズワン品番
64-8301-21
最大延長(m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1、2.0
ケーブルタイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15285489
UE2120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください