USB延長器

USB延長器 - ATENUSB延長器 - ATEN

コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。
また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります

用途USBの延長にケーブル長(m)12質量(kg)0.63ポート数4電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-24最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285498UE2120H
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする