ATEN
USB延長器
USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。
USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。
セットアップ用のソフトウェア不要です。
用途
USBの延長に
ケーブル長(m)
5
質量(kg)
0.22
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×40×24
対応
マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェース
USB3.1
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
準拠
USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)
ケーブルタイプ
オス-メス
内容量
1台
注意
※USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため別途そのUSBデバイスに電源アダプターを接続する必要があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15285525
UE350A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください