曜日別特売

コンソールドロワー

コンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATEN

19インチLCDパネル、、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドをシステムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。

用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)110.6消費電力(W)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×586×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250内容量1台
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285778CL1000NJJL(ラック)68~105
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
15285787CL1000NJJS(ラック)42~70
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする