曜日別特売

コンソールドロワー

コンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATENコンソールドロワー - ATEN

LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。

用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)14.27消費電力(W)27.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250内容量1台
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示はラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285936CL5800NJJL(ラック)68~105
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
15285945CL5800NJJS(ラック)42~70
オープン
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする