コンソールドロワー
19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
付属品
2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2
コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
質量(kg)14.48
消費電力(W)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
内容量1台
コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示はラック取り付け支柱間の距離を表しています※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥59,378
¥53,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07