曜日別特売

ビデオアクセサリー

ビデオアクセサリー - ATENビデオアクセサリー - ATENビデオアクセサリー - ATENビデオアクセサリー - ATENビデオアクセサリー - ATEN

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。

用途ディスプレイのEDID保持に仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-78RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200)メス形状D-Sub15pin変換タイプメス - メス内容量1台
注意
※ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB・DC電源ケーブルを接続してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287327VC010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする