ビデオアクセサリー

ビデオアクセサリー ATEN ビデオアクセサリー ATEN ビデオアクセサリー ATEN ビデオアクセサリー ATEN ビデオアクセサリー ATEN

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。

用途ディスプレイのEDID保持に 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-77 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 接続台数(入力/出力)1 対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4) メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス-メス コネクタ1HDMIタイプA コネクタ2HDMIタイプA 内容量1台
注意
※ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB・DC電源ケーブルを接続してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15287345 VC080
オープン
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする