ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

HDMI信号を増幅し、単体で最大10mまで送信距離を延長できるリピーターです。
最大10段階のカスケード接続対応。距離を更に延長したい場合は、機器の増設で対応が可能です。

用途映像信号の増幅に最大延長(m)10付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.09消費電力(W)4K(60Hz):0.99、1080p(60Hz):0.66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×56×17周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8300-84入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18準拠HDMI、HDCP 2.2内容量1台
注意
※対応する最大解像度は4096×2160(60Hz(4:4:48bit)3840×2160(60Hz(4:4:48bit)です
※信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287695VB800
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする