ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して
コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。
ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。
工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。

用途映像信号の延長に最大延長(m)150付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1アズワン品番64-8302-12入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aインピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1内容量1台
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287738VE150A-
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
00521730VE150A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン31,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする