オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2内容量1台