オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーを接続するレシーバー(VE170RQ)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5V)2.42、5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8302-56入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2内容量1台