曜日別特売

ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。
ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。
ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。

用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1内容量1台
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※プリセットにない解像度及びHDCPを必要とする場合は2本必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287808VE600A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする