HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。
ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。
最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)0.9、6.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×22最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1内容量1台