1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6a/7ケーブルで最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できるHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)40付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.25消費電力(W)(DC5V)1.86、4.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30.最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100オーディオ入力1オーディオ出力1内容量1台