ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで
電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。

用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)70付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.46消費電力(W)(DC5V)4.37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-42入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ出力1内容量1台
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※HDCPはモニターのHDCPのバージョンに依存します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287896VE802R
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする